https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJobE5TOHhNREkyTXpJME9Ea3lPRGM1T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMjFmMGE2YzU1YjVmY2QyNWJkNWU3ZTZiOWFhZTAxMTVkMTgzYmFmOWFiYjE4NjQ4YTc5ZjIwOWY4NTgxYWU
LINN GEAR
LINN GEAR
100-2B32
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 100-2B32
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.441" Outside Diameter; 12.753" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
100-2B32
BDI部件号
589806
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/100-2B32/p/589806
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
35.83
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-2
齿数
32
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3.625
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
100-2B32
重量/磅
79
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.441" Outside Diameter; 12.753" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
13.441 英寸 | 341.401 毫米
节圆直径
12.753 英寸 | 323.92 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米