100A76 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJneE9TOHhNRE16TXpRek5UWXlOVFV3TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdkZmY1NTc4M2FkZWZhMTU1MDU1YmJjMTIyNTRhMzUzZDQ5NTNmMmI4M2ZmMTM0NmI2N2NjNjVjYTE0ODQ5Ng
26385016 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

100A76

描述

TSUBAKI 100A76

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 30.973" Outside Diameter; 30.248" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

100A76

BDI部件号
26385016

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039541895
重量 / Kilogram
63.956
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
76
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprocket
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 30.973" Outside Diameter; 30.248" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
30.973 英寸 | 786.714 毫米
节圆直径
30.248 英寸 | 768.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新