

IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
100B9H
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 100B9H
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.185" Outside Diameter; 3.655" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
100B9H
BDI部件号
20638665
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/100B9H/p/20638665
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648611058
重量 / Kilogram
1.452
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.625
最小轴孔
Yes
其它特点
1 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.624
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.185" Outside Diameter; 3.655" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.185 英寸 | 106.299 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
3.655 英寸 | 92.83 毫米