100BTL54 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnd05pOHhNRE14Tmpjek16ZzBNVFF6T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZjQyOTkyNTU3N2ZhMWI2OThlZDJiYTMyMGZkZjZlNjY1M2NhMGRhNTlhZDE1NDBkNDYyZTBiY2YyMjA3ZDAz
24899090 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

100BTL54

描述

MARTIN SPROCKET & GR 100BTL54

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.211" Outside Diameter; 21.498" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

100BTL54

BDI部件号
24899090

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
54
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.211" Outside Diameter; 21.498" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 24 To 75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
22.211 英寸 | 564.159 毫米
节圆直径
21.498 英寸 | 546.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新