100C32X55MM 16X4.3MM KW 2SS FULLY SPLIT https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnMVpDOHhNRE0zTXpZMk5qQXhNekl4TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlFYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZWZlNThkOGQyNjRlNGI2ZGJjODQxYWVmZGZhZTI2Nzg1NmRkOWUwODBhMWY1YzA4MTQ5NzVjNDE0ZGRjZGNj
24257807 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

100C32X55MM 16X4.3MM KW 2SS FULLY SPLIT

描述

MARTIN SPROCKET & GR 100C32X55MM 16X4.3MM KW 2SS FULLY SPLIT

Roller Chain Sprocket; 55MM Bore; 100 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 341.401MM Outside Diameter; 323.92MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

100C32X55MM 16X4.3MM KW 2SS FULLY SPLIT

BDI部件号
24257807

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
32
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Type | With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 55MM Bore; 100 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 341.401MM Outside Diameter; 323.92MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
12.753 英寸 | 323.92 毫米
外径
13.441 英寸 | 341.401 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新