100F72 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnNU1DODVOamMyTURBeE1URTJNVGt3TG1wd1p3fDFjOGNmNDMyN2VkNTNhODhhNDU0MjllNzk3MDZhYTNlOTI2ZDk2NmYyNGRmNzZmMzVjOGE2MzVmMDIyNmJkZGM
586406 链轮 

LINN GEAR LINN GEAR

100F72

描述

LINN GEAR 100F72

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.38" Outside Diameter; 28.658" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

100F72

BDI部件号
586406

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
60.317
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
72
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
F
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
100F72
重量/磅
133
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.38" Outside Diameter; 28.658" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1 To 3-15/16 英寸 | 45 To 100 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
28.658 英寸 | 727.913 毫米
外径
29.38 英寸 | 746.252 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新