LINN GEAR
LINN GEAR
100F80
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 100F80
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 32.565" Outside Diameter; 31.839" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
100F80
BDI部件号
586407
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/100F80/p/586407
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
74.843
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
80
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
F
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
100F80
重量/磅
165
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 32.565" Outside Diameter; 31.839" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
32.565 英寸 | 827.151 毫米
节圆直径
31.839 英寸 | 808.71 毫米
衬套孔径范围
1 To 3-15/16 英寸 | 45 To 100 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米