100Q41 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnM01DOHhNRE14Tmpjek9UY3dOamt4TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhOTliNmU2OTVkZDJkNTgxMGFjZGUzOWE0MWNjNmQzNjk5MzdlNDAzZmVhOGM0NTNlMDdlNzVjN2EwOTBiZjRh
21941774 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

100Q41

描述

MARTIN SPROCKET & GR 100Q41

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17-1/32" Outside Diameter; 16.33" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

100Q41

BDI部件号
21941774

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
重量 / US pound
0
最低订购量
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
41
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17-1/32" Outside Diameter; 16.33" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
16.33 英寸 | 414.77 毫米
外径
17.031 英寸 | 432.587 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新