TSUBAKI
TSUBAKI
100R29
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 100R29
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.244" Outside Diameter; 11.561" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
100R29
BDI部件号
917963
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/100R29/p/917963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039247995
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
29
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.244" Outside Diameter; 11.561" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28 To 95 毫米
外径
12.244 英寸 | 310.998 毫米
节圆直径
11.561 英寸 | 293.66 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米