MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1030C12 4 KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1030C12 4 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 4" Bore; 1030 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.706" Outside Diameter; 11.881" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 3.075" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
1030C12 4 KW 2SS
BDI部件号
21445035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/1030C12-4-KW-2SS/p/21445035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.8
Product Group - BDI
M02312
链规格
1030
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets | With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
重量/磅
58.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 4" Bore; 1030 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.706" Outside Diameter; 11.881" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 3.075" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
11.881 英寸 | 301.777 毫米
外径
13.706 英寸 | 348.132 毫米
链节距
3.075 英寸 | 78.105 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米