10B28NI https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-STL-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnellpOHhNRE14TmpZNU9EazNOakk0Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVURjlPVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVlYTUzYmVmNGU1MDZiYzYyNThiODA3MWYzMDVmYzRiZWEyMWU2MWQzNDU5NjQ0NmUyOWU4YWQyNDUyMjQzZTY
25182519 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

10B28NI

描述

MARTIN SPROCKET & GR 10B28NI

Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 150.419MM Outside Diameter; 141.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Nickel Plated Steel Material

制造商部件号

10B28NI

BDI部件号
25182519

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-1
齿数
28
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Nickel Plated Steel
最大孔径
51
最小轴孔
Yes
其它特点
Simplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 150.419MM Outside Diameter; 141.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Nickel Plated Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.582 英寸 | 141.79 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
5.922 英寸 | 150.419 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新