10BA15 X 1.2588 BORE https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJoaU5DOHhNRE14Tmpjek1EWXpNREUzTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUxY2U1YWI2YjdlYTI4YjY5MWNjY2U1ZDE1ZjkyNjA5MjUzZTRlMzhiZjRmMWJjZWMyZDY0MzkxODg0MTU3OWY
21562363 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

10BA15 X 1.2588 BORE

描述

MARTIN SPROCKET & GR 10BA15 X 1.2588 BORE

Roller Chain Sprocket; 1.259" Bore; 10B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

10BA15 X 1.2588 BORE

BDI部件号
21562363

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-1
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Simplex Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.08818
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1.259" Bore; 10B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.259 英寸 | 31.979 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
3.315 英寸 | 84.201 毫米
节圆直径
3.006 英寸 | 76.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新