1207C36 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnM09TOHhNREk1TXpRNU1qZ3dPVGMxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVmMjNjOGY0NDYwNmVlMjdkYjllOTJlNDA2MTI2Yzg4MjhiNmRmZDRkNmRjODBhZGIyOTE3ZDBjYWY2YTBiZTI
615239 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

1207C36

描述

MARTIN SPROCKET & GR 1207C36

Roller Chain Sprocket; 1207 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 57.37" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 5" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

1207C36

BDI部件号
615239

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950068688
重量 / Kilogram
526.62
Product Group - BDI
M02312
链规格
1207
齿数
36
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
7
最小轴孔
Yes
其它特点
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
重量/磅
1161
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1207 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 57.37" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 5" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
57.37 英寸 | 1457.198 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新