120A12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJobFppOHhNRFV3TnpJeE56Y3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDIzMzBkYjQ1ZmQ5ZmI2NDFlOTM0YzgxMzVhNTdiZjFhZmY4MjBkNTI0ZTE4YzdlYmUwOTU5NDJjMjNjYjdlMw
615028 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

120A12

描述

MARTIN SPROCKET & GR 120A12

Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.498" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

120A12

BDI部件号
615028

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950024554
重量 / Kilogram
2.56
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
5.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.498" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.498 英寸 | 165.049 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.796 英寸 | 147.21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新