LINN GEAR
LINN GEAR
120C48
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 120C48
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.786" Outside Diameter; 22.935" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
120C48
BDI部件号
588496
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/120C48/p/588496
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
62.596
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
48
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
4
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
120C48
重量/磅
138
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.786" Outside Diameter; 22.935" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
23.786 英寸 | 604.164 毫米
节圆直径
22.935 英寸 | 582.54 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米