https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd05pOHhNRE14Tmpjek9ETXpNRFkxTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZjcxM2YzMTU5ODVmZGE3YzUzOTVjMjA1NGFmMGFjYjQ0ZTBlNDMzNDllOGE2MTEyZjRhNDQzYzM3YTA3Yjg3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd05pOHhNRE14Tmpjek9ETXpNRFkxTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZjcxM2YzMTU5ODVmZGE3YzUzOTVjMjA1NGFmMGFjYjQ0ZTBlNDMzNDllOGE2MTEyZjRhNDQzYzM3YTA3Yjg3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
120CTB60 3525
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 120CTB60 3525
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.522" Outside Diameter; 28.661" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3525 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
120CTB60 3525
BDI部件号
21584971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/120CTB60-3525/p/21584971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
60
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3525
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.522" Outside Diameter; 28.661" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3525 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
28.661 英寸 | 727.99 毫米
衬套孔径范围
1-1/2 To 3-1/2 英寸 | 35 To 90 毫米
外径
29.522 英寸 | 749.859 毫米

