120DSA15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-DS-2-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoak9DODVNamN3TXpnNU1URXlPRFl5TG1wd1p3fGQ4MjNhOWNiYmNkZWM0ZDc3ODdkMTg1NWEzMzg2Mjg0YTMzZDU0OTE2ZTg4YzU5N2I0ZWVmYjQ1YTQ1NWQ1MWU
589476 链轮 

LINN GEAR LINN GEAR

120DSA15

描述

LINN GEAR 120DSA15

Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.956" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

120DSA15

BDI部件号
589476

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
13.155
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
15
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3.375
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
120DSA15
重量/磅
29
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.956" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
7.956 英寸 | 202.082 毫米
节圆直径
7.215 英寸 | 183.25 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新