TSUBAKI
TSUBAKI
120S42H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 120S42H
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 20.916" Outside Diameter; 20.073" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
120S42H
BDI部件号
918031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/120S42H/p/918031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039127631
重量 / Kilogram
40.82
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
42
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
S1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
40.86
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 20.916" Outside Diameter; 20.073" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
衬套孔径范围
1-11/16 To 4-1/4 英寸 | 42 To 110 毫米
外径
20.916 英寸 | 531.266 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
20.073 英寸 | 509.854 毫米