MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1240B11 X 4-3/8 KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1240B11 X 4-3/8 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 4-3/8" Bore; 240 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.02" Outside Diameter; 10.649" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
1240B11 X 4-3/8 KW 2SS
BDI部件号
23663573
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/1240B11-X-4-3-8-KW-2SS/p/23663573
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
240
齿数
11
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 4-3/8" Bore; 240 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.02" Outside Diameter; 10.649" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
10.649 英寸 | 270.485 毫米
外径
12.02 英寸 | 305.308 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
4.375 英寸 | 111.125 毫米