MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
124CS10 2 7/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 124CS10 2 7/16
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 124 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.94" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
124CS10 2 7/16
BDI部件号
615313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/124CS10-2-7-16/p/615313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950323947
重量 / Kilogram
31.987
Product Group - BDI
M02312
链规格
124
齿数
10
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
重量/磅
79
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 124 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.94" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
节圆直径
12.94 英寸 | 328.676 毫米