TSUBAKI
TSUBAKI
12A10
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 12A10
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 69MM Outside Diameter; 61.64MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
12A10
BDI部件号
23072526
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/12A10/p/23072526
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039003447
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-1
齿数
10
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.33069
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 69MM Outside Diameter; 61.64MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
2.427 英寸 | 61.64 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.717 英寸 | 69 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米