

PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
12B-2-57TL-3020
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 12B-2-57TL-3020
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 57 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 356.718MM Outside Diameter; 345.81MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
12B-2-57TL-3020
BDI部件号
18119726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/12B-2-57TL-3020/p/18119726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675013813
重量 / Kilogram
19.959
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-2
齿数
57
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
12B-2-57TL-3020
重量/磅
44
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 57 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 356.718MM Outside Diameter; 345.81MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
13.615 英寸 | 345.81 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
14.044 英寸 | 356.718 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 3 英寸 | 25 To 75 毫米