

TRITAN
TRITAN
12BS24H X 38MM
TRITAN TRITAN
描述
TRITAN 12BS24H X 38MM
Roller Chain Sprocket; 38MM Bore; 12B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 156.134MM Outside Diameter; 145.95MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
12BS24H X 38MM
BDI部件号
22349369
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/12BS24H-X-38MM/p/22349369
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0888569068972
重量 / Kilogram
2.673
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-1
齿数
24
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
12BS24H X 38MM TTN
重量/磅
5.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 38MM Bore; 12B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 156.134MM Outside Diameter; 145.95MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
6.147 英寸 | 156.134 毫米
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米
节圆直径
5.746 英寸 | 145.95 毫米