140A36 F-SPLIT 9.375IN ID MTO https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnek5DOHhNRE14Tmpjd01ERTFOVGt6TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlFYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlNGM0MDFjMjBkNDc3ZDc4YTk0ZTFlNmYyNDExODg3MGQzNDY0Y2MyYzZiMWUwZTU2YjFlY2Q0ZjYxMDJkNzg1
21516128 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

140A36 F-SPLIT 9.375IN ID MTO

描述

MARTIN SPROCKET & GR 140A36 F-SPLIT 9.375IN ID MTO

Roller Chain Sprocket; 9-3/8" Bore; 140 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 21.053" Outside Diameter; 20.08" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

140A36 F-SPLIT 9.375IN ID MTO

BDI部件号
21516128

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
34.02
Product Group - BDI
M02312
链规格
140
齿数
36
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
75.00126
详细描述
Roller Chain Sprocket; 9-3/8" Bore; 140 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 21.053" Outside Diameter; 20.08" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
20.08 英寸 | 510.032 毫米
孔径
9.375 英寸 | 238.125 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
21.053 英寸 | 534.746 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新