https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-SP-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnNFpTOHhNRE14Tmpjd016RXdOVEExTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlFYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg3M2M2MWViMDlkNGVlZWZkZjBlYWFmYTk0YTQxNzE4NWE0NDNiYjlkOTI5NzY3OGFjMWVmOWZmMDI4ZDIwM2M
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-SP-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnNFpTOHhNRE14Tmpjd016RXdOVEExTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlFYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg3M2M2MWViMDlkNGVlZWZkZjBlYWFmYTk0YTQxNzE4NWE0NDNiYjlkOTI5NzY3OGFjMWVmOWZmMDI4ZDIwM2M
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
140A80 SPLIT PER DD-12214
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 140A80 SPLIT PER DD-12214
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 45.591" Outside Diameter; 44.574" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
140A80 SPLIT PER DD-12214
BDI部件号
21516033
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/140A80-SPLIT-PER-DD-12214/p/21516033
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
172.82
Product Group - BDI
M02312
链规格
140
齿数
80
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Split Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
381.00288
详细描述
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 45.591" Outside Diameter; 44.574" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
节圆直径
44.574 英寸 | 1132.18 毫米
外径
45.591 英寸 | 1158.011 毫米