MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
140C21 SPLIT 2-15/16 KW/2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 140C21 SPLIT 2-15/16 KW/2SS
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 140 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.661" Outside Diameter; 11.743" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
140C21 SPLIT 2-15/16 KW/2SS
BDI部件号
21516034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/140C21-SPLIT-2-15-16-KW-2SS/p/21516034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
17.98
Product Group - BDI
M02312
链规格
140
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Type | With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
39.63911
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 140 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.661" Outside Diameter; 11.743" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
12.661 英寸 | 321.589 毫米
节圆直径
11.743 英寸 | 298.28 毫米