MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
140F35
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 140F35
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.494" Outside Diameter; 19.523" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
140F35
BDI部件号
615637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/140F35/p/615637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950026251
重量 / Kilogram
35.38
Product Group - BDI
M02312
链规格
140
齿数
35
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
F
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
78
详细描述
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.494" Outside Diameter; 19.523" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
20.494 英寸 | 520.548 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
衬套孔径范围
1 To 3-15/16 英寸 | 45 To 100 毫米
节圆直径
19.523 英寸 | 495.884 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米