TSUBAKI
TSUBAKI
140J60H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 140J60H
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 34.442" Outside Diameter; 33.437" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
140J60H
BDI部件号
919858
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/140J60H/p/919858
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039380975
重量 / Kilogram
83.461
Product Group - BDI
M02312
链规格
140
齿数
60
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
J
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
234
详细描述
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 34.442" Outside Diameter; 33.437" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
34.442 英寸 | 874.827 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-1/2 英寸 | 50 To 115 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
33.437 英寸 | 849.3 毫米