MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1568A48
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1568A48
Roller Chain Sprocket; 1568 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 46.89" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3.067" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
1568A48
BDI部件号
615732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/1568A48/p/615732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950067834
重量 / Kilogram
273.52
Product Group - BDI
M02312
链规格
1568
齿数
48
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
重量/磅
381
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1568 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 46.89" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3.067" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
46.89 英寸 | 1191.006 毫米
链节距
3.067 英寸 | 77.902 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米