BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
15BP8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 15BP8
Roller Chain Sprocket; 15 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 0.437" Outside Diameter; 0.385" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 0.148" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Nylatron Material
制造商部件号
15BP8
BDI部件号
173162
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/15BP8/p/173162
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711541456
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02312
链规格
15
齿数
8
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Nylatron
最小轴孔
Yes
其它特点
Miniature Chain Sprocket
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Miniature Chain
重量/磅
0.005
详细描述
Roller Chain Sprocket; 15 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 0.437" Outside Diameter; 0.385" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 0.148" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Nylatron Material
节圆直径
0.385 英寸 | 9.779 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.148 英寸 | 3.759 毫米
外径
0.437 英寸 | 11.1 毫米