15BSS34 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJneE9DODVOamMyTURNNE16QTNPRGN3TG1wd1p3fDQwZGZjZTdiMzcxMzE3MjZiODk5YzRmZGQyNzhkYWJlNDc2ZDRiYWRjZjA4MWM3Yjk5NGZlZmM4NjA3NDIwODc
173207 链轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

15BSS34

描述

BOSTON GEAR 15BSS34

Roller Chain Sprocket; 15 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.65" Outside Diameter; 1.598" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 0.148" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

15BSS34

BDI部件号
173207

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711541906
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
M02312
链规格
15
齿数
34
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Miniature Chain Sprocket
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Miniature Chain
重量/磅
0.036
详细描述
Roller Chain Sprocket; 15 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.65" Outside Diameter; 1.598" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 0.148" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
外径
1.65 英寸 | 41.91 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.148 英寸 | 3.759 毫米
节圆直径
1.598 英寸 | 40.589 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新