TSUBAKI
TSUBAKI
160A27H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 160A27H
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 18.312" Outside Diameter; 17.228" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
160A27H
BDI部件号
17158789
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/160A27H/p/17158789
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039312501
重量 / Kilogram
32.66
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
27
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
72.06911
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 18.312" Outside Diameter; 17.228" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
17.228 英寸 | 437.58 毫米
外径
18.312 英寸 | 465.125 毫米