160A80H 31.302 SPECIAL https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJoaU5DOHhNRE14Tmpjek1EWXpNREUzTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUxY2U1YWI2YjdlYTI4YjY5MWNjY2U1ZDE1ZjkyNjA5MjUzZTRlMzhiZjRmMWJjZWMyZDY0MzkxODg0MTU3OWY
21445047 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

160A80H 31.302 SPECIAL

描述

MARTIN SPROCKET & GR 160A80H 31.302 SPECIAL

Roller Chain Sprocket; 31.302" Bore; 160 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 52.104" Outside Diameter; 50.942" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

160A80H 31.302 SPECIAL

BDI部件号
21445047

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
284.4
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
80
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
626.99467
详细描述
Roller Chain Sprocket; 31.302" Bore; 160 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 52.104" Outside Diameter; 50.942" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
52.104 英寸 | 1323.442 毫米
节圆直径
50.942 英寸 | 1293.927 毫米
孔径
31.302 英寸 | 795.071 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新