160BS9 2-1/2 5/8X5/16KW OVR BRE https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJneU15OHhNRFEwTnpjeU1qTXhOVGd3Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0YzdiOGIxNGIzMTEyNzZhZmNhN2MyZDI5ZDBlYmMwNzRhNWU0Y2YwZGEzZWUzMDJmMGZmY2NlMzEyYTVhY2Q
23781369 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

160BS9 2-1/2 5/8X5/16KW OVR BRE

描述

MARTIN SPROCKET & GR 160BS9 2-1/2 5/8X5/16KW OVR BRE

Roller Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 160 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.696" Outside Diameter; 5.848" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

160BS9 2-1/2 5/8X5/16KW OVR BRE

BDI部件号
23781369

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 160 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.696" Outside Diameter; 5.848" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
5.848 英寸 | 148.539 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
6.696 英寸 | 170.078 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新