160C36 X 4-7-16 TKW 1IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoa1lTOHhNRE14Tmpjek1UZzBNalU1TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmMDQ3YTk2NDkzMjI3ZjU0MDA2MGFhMjc5ODk5ZjRkM2JlNGU5MjIyMzQ5ZTA1Mjg4OGIyN2VmNDQ0NjBkZDE
24873911 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

160C36 X 4-7-16 TKW 1IN

描述

MARTIN SPROCKET & GR 160C36 X 4-7-16 TKW 1IN

Roller Chain Sprocket; 4-7/16" Bore; 160 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 24.06" Outside Diameter; 22.948" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

160C36 X 4-7-16 TKW 1IN

BDI部件号
24873911

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
36
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 4-7/16" Bore; 160 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 24.06" Outside Diameter; 22.948" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
外径
24.06 英寸 | 611.124 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
22.948 英寸 | 582.879 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新