LINN GEAR
LINN GEAR
160C9
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 160C9
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.696" Outside Diameter; 5.848" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
160C9
BDI部件号
588545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/160C9/p/588545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.165
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.625
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
160C9
重量/磅
18
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.696" Outside Diameter; 5.848" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
6.696 英寸 | 170.078 毫米
节圆直径
5.848 英寸 | 148.539 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米