160F16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJoak5pOHhNREk1TlRJNU9URXhNams1TUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlSUkY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzYWFkMjBhY2I5OWQ4NWNmMWZkMTMyZDhjODk0NTE5YTcyOGIyMzJlYzYxYzM4ZmU4YjRiODE5ZjdmZWFlY2I
586520 链轮 

LINN GEAR LINN GEAR

160F16

描述

LINN GEAR 160F16

Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.254" Outside Diameter; 10.252" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; F Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

160F16

BDI部件号
586520

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
13.608
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
16
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
F
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
160F16
重量/磅
30
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.254" Outside Diameter; 10.252" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; F Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1 To 3-15/16 英寸 | 45 To 100 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
10.252 英寸 | 260.39 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
11.254 英寸 | 285.852 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新