160J28H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJoaU1pODVNamMyTXpNd01EZ3lNek0wTG1wd1p3fGEzOTFjYTczNzgzNTZmNmYzZWFiZjdhNmQ2ZmQwZDY3ZmQxODgwMWYwNmFmODFiYTlhMDFiNzNkNzA5ZTdlMzk
616068 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

160J28H

描述

MARTIN SPROCKET & GR 160J28H

Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.95" Outside Diameter; 17.862" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

160J28H

BDI部件号
616068

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950042978
重量 / Kilogram
36.65
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
28
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
J
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
84
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.95" Outside Diameter; 17.862" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4-1/2 英寸 | 50 To 115 毫米
节圆直径
17.862 英寸 | 453.695 毫米
外径
18.95 英寸 | 481.33 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新