160M45H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-QD-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJneU1DOHhNREEzT0RrMU56UXdOREU1TUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlSUkY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjM2NjUxZDk2NTk1ZWU2ZjdlMTkzNTU1MmQzODViMjVmOGVlYzM0M2Q2YjQxNzliZDkwNDIzZTA0NjE2YmZkYQ
919886 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

160M45H

描述

TSUBAKI 160M45H

Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.802" Outside Diameter; 28-43/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

160M45H

BDI部件号
919886

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039381217
重量 / Kilogram
99.79
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
45
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
M
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
160M45
重量/磅
220
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.802" Outside Diameter; 28-43/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
28.672 英寸 | 728.269 毫米
外径
29.802 英寸 | 756.971 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 80 To 125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新