160R15H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneE9DOHhNRFV3TnpVME5UTTNPRGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTE3ZmU3MGU0NjU3NjllNmFmOTI0OTk4YTFjMjNkZjNiMWRmODk5Yjg3OGYzZjNhNzllNGIyMmNiMzE3MjIz
616083 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

160R15H

描述

MARTIN SPROCKET & GR 160R15H

Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.608" Outside Diameter; 9.62" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

160R15H

BDI部件号
616083

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950150758
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
21.6
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.608" Outside Diameter; 9.62" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
10.608 英寸 | 269.443 毫米
节圆直径
9.62 英寸 | 244.348 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28 To 95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新