16B-2-114TL4040 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobVlTOHhNREkyTXpJME9ETXpPRGszTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRhZDhmZDNkZjViNDE4ZGE2ZWQxYjVlOTc3OGYzMmRjMDEyNmU2NmQyYjgzZGM0ODQxMjVjZWVjOTA4ZDg3Y2I
18120199 链轮 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

16B-2-114TL4040

描述

PT INTERNATIONAL 16B-2-114TL4040

Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 114 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 936.701MM Outside Diameter; 921.81MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 4040 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

16B-2-114TL4040

BDI部件号
18120199

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675231972
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-2
齿数
114
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
4040
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
16B-2-114TL4040
重量/磅
1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 114 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 936.701MM Outside Diameter; 921.81MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 4040 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
36.292 英寸 | 921.81 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
36.878 英寸 | 936.701 毫米
衬套孔径范围
1-3/4 To 3-1/2 英寸 | 40 To 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新