16BTB64 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnNE1TOHhNRFV3TnpFNE56QTVNelV6TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Nzc5MjAzNDg2MzY4YWJmNjIxNWU0ZDVmZDg5YjlhNTRmMzNjMmNlMDc4YTYyNWI1OGQ3ZmU5N2FjZTAxZDBl
615834 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

16BTB64

描述

MARTIN SPROCKET & GR 16BTB64

Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 64 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 532.282MM Outside Diameter; 517.65MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

16BTB64

BDI部件号
615834

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950411064
重量 / Kilogram
26.13
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-1
齿数
64
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Simplex Type | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
42.659
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 64 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 532.282MM Outside Diameter; 517.65MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
20.956 英寸 | 532.282 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
20.38 英寸 | 517.65 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 24 To 75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新