MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
180A19H 6-5/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 180A19H 6-5/8
Roller Chain Sprocket; 6-5/8" Bore; 180 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.834" Outside Diameter; 13.67" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
180A19H 6-5/8
BDI部件号
21445057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/180A19H-6-5-8/p/21445057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
21.49
Product Group - BDI
M02312
链规格
180
齿数
19
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
47.37734
详细描述
Roller Chain Sprocket; 6-5/8" Bore; 180 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.834" Outside Diameter; 13.67" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
14.834 英寸 | 376.784 毫米
节圆直径
13.67 英寸 | 347.218 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
6.625 英寸 | 168.275 毫米