LINN GEAR
LINN GEAR
200-2C30
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 200-2C30
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 25.285" Outside Diameter; 23.917" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
200-2C30
BDI部件号
589916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/200-2C30/p/589916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1508.194
Product Group - BDI
M02312
链规格
200-2
齿数
30
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
5.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
200-2C30
重量/磅
325
详细描述
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 25.285" Outside Diameter; 23.917" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
25.285 英寸 | 642.239 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
23.917 英寸 | 607.492 毫米