LINN GEAR
LINN GEAR
200-3B13
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 200-3B13
Roller Chain Sprocket; 200-3 Chain; 13 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.642" Outside Diameter; 10.447" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
200-3B13
BDI部件号
590185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/200-3B13/p/590185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
63.503
Product Group - BDI
M02312
链规格
200-3
齿数
13
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
4.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
200-3B13
重量/磅
140
详细描述
Roller Chain Sprocket; 200-3 Chain; 13 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.642" Outside Diameter; 10.447" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
11.642 英寸 | 295.707 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
10.447 英寸 | 265.354 毫米