TSUBAKI
TSUBAKI
200A19H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 200A19H
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 16.478" Outside Diameter; 15.19" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
200A19H
BDI部件号
17158816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/200A19H/p/17158816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039312938
重量 / Kilogram
28.58
Product Group - BDI
M02312
链规格
200
齿数
19
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
63.05221
详细描述
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 16.478" Outside Diameter; 15.19" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
16.478 英寸 | 418.541 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
节圆直径
15.19 英寸 | 385.826 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米