对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

200F11H https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNFl5OHhNRE14TmpjME1ERXdNREV5Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMWIwMjkxN2NlZjYxNGNjZWUxZWJlOGViNjZlNjYxN2JkYTM3NTRmYjk5OGIyYTc5ZjYxZmQzOGYyMmVkODYy
25881470 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

200F11H

描述

MARTIN SPROCKET & GR 200F11H

Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.015" Outside Diameter; 8-7/8" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

200F11H

BDI部件号
25881470

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
200
齿数
11
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
F
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.015" Outside Diameter; 8-7/8" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
10.015 英寸 | 254.381 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 3-15/16 英寸 | 45 To 100 毫米
节圆直径
8.875 英寸 | 225.425 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新