200M26H https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNFl5OHhNRE14TmpjME1ERXdNREV5Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMWIwMjkxN2NlZjYxNGNjZWUxZWJlOGViNjZlNjYxN2JkYTM3NTRmYjk5OGIyYTc5ZjYxZmQzOGYyMmVkODYy
21445098 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

200M26H

描述

MARTIN SPROCKET & GR 200M26H

Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.09" Outside Diameter; 20.74" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

200M26H

BDI部件号
21445098

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
67.13
Product Group - BDI
M02312
链规格
200
齿数
26
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
M
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
147.99632
详细描述
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.09" Outside Diameter; 20.74" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
20.74 英寸 | 526.796 毫米
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 80 To 125 毫米
外径
22.09 英寸 | 561.086 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新