200TLC36 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoaFppODVNamN3TXpreU9EUTROREUwTG1wd1p3fGFhMTZmNzE5NTY4YjAwY2E1NjRiODU1NTIyYzU3NDgyZDRlZDE2YWNkZjI4ZDcxMTMyNDAzNjBiZDMzZjU1OTM
586159 链轮 

LINN GEAR LINN GEAR

200TLC36

描述

LINN GEAR 200TLC36

Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 30.07" Outside Diameter; 28.685" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 5050 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

200TLC36

BDI部件号
586159

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
165.562
Product Group - BDI
M02312
链规格
200
齿数
36
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
5050
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
200TLC36
重量/磅
365
详细描述
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 30.07" Outside Diameter; 28.685" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 5050 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
30.07 英寸 | 763.778 毫米
节圆直径
28.685 英寸 | 728.599 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 5 英寸 | 60 To 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新