LINN GEAR
LINN GEAR
200TLC40
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 200TLC40
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 33.265" Outside Diameter; 31.865" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 5050 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
200TLC40
BDI部件号
586160
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/200TLC40/p/586160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
201.395
Product Group - BDI
M02312
链规格
200
齿数
40
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
5050
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
200TLC40
重量/磅
444
详细描述
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 33.265" Outside Diameter; 31.865" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 5050 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
31.865 英寸 | 809.371 毫米
外径
33.265 英寸 | 844.931 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 5 英寸 | 60 To 130 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米